リレーソケット DINレール 4 RIF-2-BSC 1袋 10個入

リレーソケット DINレール 4 RIF-2-BSC 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact RIF-2.
/ EX リレーベースは、ゾーン 2 で使用するチェンジオーバーコンタクト x 4 の RTIII シールド産業用リレーと組み立てます。ねじ接続 入力 / 干渉抑制モジュール用のプラグインオプションです NS 35/7.5 への取り付け用この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●電圧:250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-BSC●コンタクト数:4●コード番号:207-3290 アズワン品番65-8056-01 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66071235 1047031
23,900
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする