リングターミナル 内径:0.207インチ スタッド径:M5 黄 1袋 5000個入

リングターミナル 内径:0.207インチ スタッド径:M5 黄 1袋 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子
PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。
特長と利点
導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。
用途
これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。

仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:0.207インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M5●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.039インチ●全長:27.69mm●コード番号:190-4035 アズワン品番65-7767-83 内容量1袋(5000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66071400 130167
698,000
689,800
758,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする