リングターミナル 内径:9.91mm スタッド径:M10 3/8 黄 1袋 500個入

リングターミナル 内径:9.91mm スタッド径:M10 3/8 黄 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子
PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2

仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:9.91mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10 (3/8)●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:36.09mm●コード番号:190-3741 アズワン品番65-7662-83 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66071445 34173
42,900
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする