ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD

ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD - SIEMENS


Siemens のマスキングプレート付きハンドルには、12 x 12 シャフトの非常停止用ハンドルが付いています。サイズ 200 mm のハンドルを備えています。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2917アズワン品番65-7815-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660719178UD1861-4CD05
38,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする