曜日別特売

ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT

ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(赤)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級 - IP65

仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2527アズワン品番65-7800-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071960GS2AHT540
23,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする