曜日別特売

ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 90mm TeSys KBF3

ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 90mm TeSys KBF3 - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric KBF3 シリーズ TeSys VARIO - 前面 / 黒色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:KBF3●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2546アズワン品番65-7799-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071969KBF3PZ
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする