曜日別特売

ローラーベアリング 内径25mm レース幅20.5mm

ローラーベアリング 内径25mm レース幅20.5mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 17 mm、外径は 40 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:25mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20.5mm●コード番号:209-2222アズワン品番65-7955-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66072757IR 25X30X20.5
3,460
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする