ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mm

ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 5 mm、外径 10 mm、幅 10 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:60mm●コード番号:207-8658アズワン品番65-7946-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073439NJ 2317 ECP/C3
182,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする