曜日別特売

ロッド端 M8x1.25 オス Igumid G ボア8mm 全長55mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 M8x1.25 オス Igumid G ボア8mm 全長55mm Metric Thread Standard オス - SIG


IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。

仕様●接続サイズ:M8x1.25 オス●内径:8mm●動定格荷重:1350N●静定格荷重:2700N●全体長さ:55mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5712アズワン品番65-7976-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66074674KALM-S-08-J-EK
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする