ハーティング ハーティングの 制御機器 ハーティングの 接続・省配線(制御機器) ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 4極 ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 4極 注文コード 66074900 シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用 仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1502 アズワン品番65-7587-63 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9100049900 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66074900 9100049900 ¥690 ¥679 ¥679 ¥747 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ コネクタ JST(日本圧着端子製造) 税込¥571 ¥519 バスケットへ SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ 税込¥4,728~ ¥4,298~ SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ 税込¥4,728~ ¥4,298~ SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ 税込¥4,618~ ¥4,198~ SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 税込¥4,618~ ¥4,198~ SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 税込¥4,728~ ¥4,298~ SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 税込¥4,728~ ¥4,298~ SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ 税込¥6,158~ ¥5,598~ SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 税込¥5,058~ ¥4,598~ SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥4,618~ ¥4,198~ SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥7,698~ ¥6,998~ SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥4,728~ ¥4,298~ SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥5,058~ ¥4,598~ SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥7,698~ ¥6,998~ SMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥4,728~ ¥4,298~ コネクタ 本多通信工業 税込¥65,780 ¥59,800 バスケットへ SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ 税込¥6,158~ ¥5,598~ SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 税込¥6,158~ ¥5,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品