安全ブレーカ ヒューズ

安全ブレーカ ヒューズ - SIEMENS


Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226アズワン品番65-7802-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660758373KD4442-0QE10-0
215,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする