曜日別特売

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ - SIEMENS


Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 183.7 mm 奥行: 142.2 mm 固定方式バスバー

仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5401アズワン品番65-7816-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660759593NP1143-1BC20
74,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする