曜日別特売

安全ブレーカ ヒューズ付 同梱 ヒューズ

安全ブレーカ ヒューズ付 同梱 ヒューズ - SIEMENS


Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129アズワン品番65-7801-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660760383KF1408-0MB11
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする