竿付室内物干し

竿付室内物干し - タカラ産業竿付室内物干し - タカラ産業竿付室内物干し - タカラ産業竿付室内物干し - タカラ産業竿付室内物干し - タカラ産業竿付室内物干し - タカラ産業竿付室内物干し - タカラ産業竿付室内物干し - タカラ産業


外出時、急な雨で洗濯物が濡れて困った経験はありませんか? 取り込んだ洗濯物に花粉が付着、くしゃみが止まらず嫌な思いはしませんでしたか?
竿付室内用物干しなら雨や花粉の心配することなく洗濯物を干せます!!
必要な時だけ引き出して使えるスッキリ収納タイプのチョイ干し!
夜間や急な洗濯物に!
一人暮らしでも安心!
室内でご利用いただけます。
取り付け作業が必要です。
取り付け参考時間は、15分以内。
プライベートをしっかり守ります。
天候・時間を気にせず洗濯物が干せます。
竿付室内用洗濯物干し

仕様●サイズ(約):竿幅1200mm/竿Φ16mm×600mm/高さ50mm~900mm●総重量:約1120g●材質●▼アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート●付属品:取付けネジ3本、壁付け用フック1個、壁付け用フック取付ネジ2本●カラー:ホワイト●単位:1セット●洗濯物重量:8kgまで●取り付けに必要な道具:下地検知器、キリ、プラスドライバーアズワン品番65-8908-07内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078540TFG1209
9,400
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする