管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1箱 10個入

管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1箱 10個入 シュナイダーエレクトリック


入力電圧: 単相 100 ~ 240 V 出力電圧: 調整型単相 12 および 24 VDC/60 W ~ 240 W オプションの高調波防止フィルタ 全範囲に組み込まれた熱保護 接続 Terminal Block の保護 過負荷、短絡、過電圧からの保護 ねじまたは 35 mm レールをオプションとして固定 用途 リフト、ディスプレイパネル、エスカレーター、洗車機、食料品オーブンなど安定化 SMPS
単相 -100.240V 入力 - 12V 出力 - 60W

仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:DF2●コード番号:181-2611 アズワン品番65-8091-10 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66078558 DF2CA10
26,600
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする