管ヒューズ 20A 55 x 520mm 24kV ac 超速断型 1袋 3個入
FR-type fuses are designed to protect HV/LV power distribution transformers
Designed to be coordinated with other equipment, these current limiting fuse-links interrupt fault currents before they reach their peak
The fault current is interrupted inside the fuse-link body and although this is very fast, there is no sign of it outside
The 24kV fuses were specially designed with very low power losses, for use in SF6-insulated or compact air-insulated fused switchgear combinations.Superior mechanical strength Outstanding withstand to operating stresses 100% synthetic structure Reduce power losses by 30 to 40% (24kV) Average type striker: force 1 ±0.5 Joules High breaking capacity High current limitation
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:55 x 520mm●溶断速度:FF●定格電圧:24kV ac●全長:520mm●直径:55mm●全体の寸法:55 x 520mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:HV/LV●シリーズ:FR●ヒューズ規格:IEC60282-1 、UTE C64-210●コード番号:179-2395
アズワン品番65-8078-50
内容量1袋(3個)