曜日別特売

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 934937005 RSCCS 5L/11 1 5

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 934937005 RSCCS 5L/11 1 5 - Lumberg Automation


Belden M12 現場取り付け可能ストレートオス電源コネクタは、5 ピン( 4+FE )コネクタを備えています。定格電圧 50 V ac / 60 V dc です。Lコード 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuNi です 動作温度範囲: -40℃ → +125℃

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:RSCCS●コード番号:197-2950アズワン品番65-7692-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079599934937005 RSCCS 5L/11 1,5
9,570
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする