基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC


Samtec 2.54 mm 低プロファイル機械加工ソケットストリップは、10 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:208-9157 アズワン品番65-7702-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66081340 SDL-105-G-19
810
809
890 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする