基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 3 列 表面実装 1セット 68個入
Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 100 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1トレイ(68個入り)●極数:100●行数:3●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:208-9296
アズワン品番65-7681-99
内容量1セット(68個)
商品豆知識