基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入

基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入 SAMTEC


2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0570 アズワン品番65-7557-37 内容量1セット(42個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66082006 QSH-060-01-L-D-DP-A
106,000
99,980
109,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする