基板接続用ソケット 14 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入

基板接続用ソケット 14 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC


Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意

仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0747 アズワン品番65-7629-61 内容量1セット(1600個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66082110 CLM-107-02-L-D-K-TR
836,000
819,800
901,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする