基板接続用ソケット 2 極 0.635mm 114 列 表面実装

基板接続用ソケット 2 極 0.635mm 114 列 表面実装 SAMTEC

仕様●極数:2●行数:114●ピッチ:0.635mm●タイプ:ミックスドテクノロジー高速ソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MIS●シリーズ番号:MIS-057-01-L-D-K-TR●コード番号:227-1498 アズワン品番65-7650-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66082697 MIS-057-01-L-D-K-TR
2,740
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする