基板接続用ソケット 2 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1セット 55個入

基板接続用ソケット 2 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1セット 55個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5055 アズワン品番65-7571-54 内容量1セット(55個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66082794 IPBS-102-01-T-S
12,100
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする