基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 375個入
Samtec FCS8 シリーズは、20 コンタクトポイントの 0.8 mm 高速、コスト効果の高いマイクロ Coax ケーブルです。ニッケルめっきりん青銅シールド BeCu コンタクト材質 ピンあたり 1.8 A のコンタクト定格 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6592
アズワン品番65-7685-40
内容量1セット(375個)
商品豆知識