基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC


Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 24 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小

仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1704 アズワン品番65-7630-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66083327 SSA-124-S-T
560
559
615 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする