基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール

基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール SAMTEC

仕様●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8931 アズワン品番65-7701-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66083677 MPSC-02-24-02-01-03-L-RA-SD
1,600
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする