基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1410
アズワン品番65-7674-80
内容量1個
商品豆知識