基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC


Samtec FLe-117-01-G-DV-K-TR は、FLE シリーズのコスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物の材質は黒液体 コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9889 アズワン品番65-7701-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66084088 FLE-117-01-G-DV-K-TR
960
949
1,044 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする