基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1875個入

基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1875個入 SAMTEC

仕様●入数:1リール(1875個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0737 アズワン品番65-7631-57 内容量1セット(1875個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66084255 CLM-102-02-F-D-TR
331,000
329,800
362,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする