基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5057 アズワン品番65-7573-32 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66084386 IPBS-102-02-T-D-GP
960
959
1,055 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする