基板接続用ソケット 5 極 3.96mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 5 極 3.96mm 1 列 スルーホール SAMTEC


Samtec FHP-05-01-T-S は、FHP シリーズの電源ソケットです。黒色の電源ソケットで絶縁されており、電源アイコンタクトシステムを備えています。コンタクト材質: BeCu 動作温度範囲 :-55 ℃ to +105 ℃ 定格電圧: 600 V ac / 845V dc

仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●シリーズ番号:FHP●コード番号:197-0133 アズワン品番65-7696-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66084867 FHP-05-01-T-S
630
629
692 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする