基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-130●コード番号:226-3252
アズワン品番65-7604-99
内容量1セット(15個)
商品豆知識