基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1650個入
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●入数:1リール(1650個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0741
アズワン品番65-7631-91
内容量1セット(1650個)
商品豆知識