基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス

基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス SAMTEC

仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9785 アズワン品番65-7679-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66086154 EHF-110-01-L-D-SM-P-TR
1,080
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする