基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入
Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9399
アズワン品番65-7685-87
内容量1セット(425個)
商品豆知識