基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9751 アズワン品番65-7487-62 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66086459 623310235521
3,030
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする