基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-H-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8757 アズワン品番65-7680-89 内容量1セット(40個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66086635 IPL1-105-01-H-D-K
40,300
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする