基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 8 ピン、1 リードのタイプです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1304
アズワン品番65-7601-39
内容量1セット(500個)
商品豆知識