基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入

基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入 SAMTEC


Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm

仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8324 アズワン品番65-7649-77 内容量1セット(175個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66088376 SEAM-50-02.0-S-04-1-A-GP-K-TR
644,000
639,800
703,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする