基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 275個入
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8009
アズワン品番65-7623-76
内容量1セット(275個)
商品豆知識