曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 19個入

基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 19個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6477
アズワン品番
65-7529-25
内容量
1セット(19個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088726690368182272
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする