曜日別特売
690368182272 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 19個入 WURTH ELEKTRONIK 66088726

基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 19個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(19個)
注文コード
66088726
品番
690368182272
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6477
アズワン品番
65-7529-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする