基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8014
アズワン品番65-7633-37
内容量1セット(200個)
商品豆知識