基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 8個入

基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 8個入 SAMTEC


Samtec EHT-125-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm

仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9795 アズワン品番65-7688-13 内容量1セット(8個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66089277 EHT-125-01-F-D
14,800
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする