基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列
Samtec FSI シリーズは、30 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1375
アズワン品番65-7613-17
内容量1個
商品豆知識