基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 425個入

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6643 アズワン品番65-7670-44 内容量1セット(425個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66090099 BTE-020-01-L-D-A-K-TR
207,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする