基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入
Samtec TFM シリーズヘッダは、70 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2734
アズワン品番65-7676-32
内容量1セット(12個)
商品豆知識