曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1セット 1500個入

基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1セット 1500個入 - WURTH ELEKTRONIK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8929
アズワン品番
65-7521-90
内容量
1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66092068653108131822
578,000
569,800
値下げ
626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする