基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 2列

基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 2列 SAMTEC


1Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0271 アズワン品番65-7545-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66092935 ISDF-05-D-L
450
449
494 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする