基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:5mm 1列
1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。5 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0192
アズワン品番65-7560-72
内容量1個
商品豆知識
1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。5 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG